Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4310-2608901177 Herst.-Nr.: 2608901177 EAN/GTIN: 4059952545158 |
| |
|
| | |
| Längere Lebensdauer beim Schleifen von Holz und Farbe! Der Schleifschwamm sorgt für gleichmäßigen Druck auf die Oberfläche. Manchmal gibt es keine Alternative zum Handschleifen. Das Problem war, dass sich herkömmliche Schleifblätter beim Schleifen von Rundungen und Kanten schnell abgenutzt haben. Oft waren sie auch zugesetzt oder brachen. Die einzige Lösung war, viele Schleifblätter zu kaufen, was zu einem hohen Verbrauch und viel Abfall führte. Heute gibt es Schleif-Schaumstoffe mit Bosch Surface Structure. Quadratische Schleifschwämme sind ideal zum Schleifen von ebenen Flächen und 90-Grad-Kanten. Der Bosch EXPERT Schleif-Schaumstoff Standard Block ist eine Revolution beim Handschleifen. Wenn du ihn einmal verwendet hast, möchtest du nie wieder etwas anderes. Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Vlies dank Bosch Surface Structure. Weitere Informationen: | | EF001438: | 97 | EF000008: | 69 | EF009036: | true | EF007813: | true | EF006361: | false | EF008648: | false | EF009037: | false | EF015610: | - | EF013980: | - | EF013979: | - | EF001139: | - | EF000250: | - | EF007810: | - | EF001457: | - | EF005848: | - | EF015634: | - | EF000551: | - | EF009370: | - | EF006346: | - | EF015635: | - | EF009371: | - | EF015636: | - | EF011379: | - | EF006348: | - | EF001823: | - | EF015637: | - | EF015602: | - | EF004254: | - | EF008646: | - | EF017504: | - | EF025703: | - | Länge mm: | 69 | Breite mm: | 97 | Höhe mm: | 26 | Abmessungen mm: | 69 x 97 x 26 | Feinheitsgrad: | mittel | Produktfarbe: | orange | Leistungsbeschreibung: | Hält bis zu 5-mal länger als ein Bosch C420 Schleifpapier | Kurzbeschreibung (klein): | Der Schleifschwamm sorgt für gleichmäßigen Druck auf die Oberfläche. | Der verwendete Schaumstoff ist reißfest, extrem stark und langlebig. | Material: | Farbe auf Holz | Weichholz | SOL Date: | 01.05.2021 | Neuerscheinung: | nein | Neuerscheinung bis: | 01.08.2021 | Bruttogewicht: | 0,028 kg | Nettogewicht: | 0,027 kg | Volumen: | 0,174 dm3 | Abmessung Länge: | 97 mm | Abmessung Breite: | 26 mm | Abmessung Höhe: | 69 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | GB | Rabattgruppe: | 13 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,75* | € 1,04* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,76* | € 1,05* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,74* | € 1,08* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,79* | € 1,11* | | | | Lager 4310 | | | | 20 | | pro Stück | € 23,00* | ab € 0,87* | € 1,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4310 | | Versand: Lager 4310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 23,00* | | ab € 260,00* | € 14,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|