Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT S471 Standard Block, 69 x 97 x 26 mm, mittel. Für Handschleifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 901 169 Schleifblock Mittlerer Körnung
Bosch 2 608 901 169 Schleifblock Mittlerer Körnung
Bosch 2 608 901 169 Schleifblock Mittlerer Körnung
Bosch 2 608 901 169 Schleifblock Mittlerer Körnung
Bosch 2 608 901 169 Schleifblock Mittlerer Körnung
Bosch 2 608 901 169 Schleifblock Mittlerer Körnung
Bosch 2 608 901 169 Schleifblock Mittlerer Körnung
Artikel-Nr.:
     4310-2608901169
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901169
EAN/GTIN:
     4059952545073
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Längere Lebensdauer beim Schleifen von Holz und Farbe! Der Schleifschwamm sorgt für gleichmäßigen Druck auf die Oberfläche. Manchmal gibt es keine Alternative zum Handschleifen. Das Problem war, dass sich herkömmliche Schleifblätter beim Schleifen von Rundungen und Kanten schnell abgenutzt haben. Oft waren sie auch zugesetzt oder brachen. Die einzige Lösung war, viele Schleifblätter zu kaufen, was zu einem hohen Verbrauch und viel Abfall führte. Heute gibt es Schleif-Schaumstoffe mit Bosch Surface Structure. Quadratische Schleifschwämme sind ideal zum Schleifen von ebenen Flächen und 90-Grad-Kanten. Der Bosch EXPERT Schleif-Schaumstoff Standard Block ist eine Revolution beim Handschleifen. Wenn du ihn einmal verwendet hast, möchtest du nie wieder etwas anderes. Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Vlies dank Bosch Surface Structure.
Weitere Informationen:
EF001139:
EV004041
EF001823:
false
EF004254:
EV000154
EF009370:
false
EF009371:
false
EF001438:
69
EF000008:
97
EF009036:
true
EF007813:
true
EF006361:
false
EF008648:
false
EF009037:
false
EF015610:
-
EF013980:
-
EF013979:
-
EF000250:
-
EF007810:
-
EF001457:
-
EF005848:
-
EF015634:
-
EF000551:
-
EF006346:
-
EF015635:
-
EF015636:
-
EF011379:
-
EF006348:
-
EF015637:
-
EF015602:
-
EF008646:
-
EF017504:
-
EF025703:
-
Länge mm:
69
Breite mm:
97
Höhe mm:
26
Abmessungen mm:
69 x 97 x 26
Feinheitsgrad:
mittel
Produktfarbe:
orange
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 5-mal länger als ein Bosch C420 Schleifpapier
Kurzbeschreibung (klein):
Der Schleifschwamm sorgt für gleichmäßigen Druck auf die Oberfläche. | Der verwendete Schaumstoff ist reißfest, extrem stark und langlebig.
Material:
Farbe auf Holz | Weichholz
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,028 kg
Nettogewicht:
0,027 kg
Volumen:
0,196 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
GB
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,63*
91 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,64*
6 Tage
82
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,49*
€ 0,65*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,48*
€ 0,67*
Lager 4310
50
50
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,55*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.