Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT MultiMax PAII 52 APIT Blatt für Multifunktionswerkzeuge, 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch CBL-PWEX-0673 - 0,7 m Teppichmesserklinge 1 Stück(e)
Bosch CBL-PWEX-0673 - 0,7 m Teppichmesserklinge 1 Stück(e)
Bosch CBL-PWEX-0673 - 0,7 m Teppichmesserklinge 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     4310-2608900030
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900030
EAN/GTIN:
     4059952530826
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut-sägeblatt bosch
e-cut sägeblatt
Herausragende Lebensdauer in Blech und abrasiven Materialien! Zusätzliche Beschichtung macht Carbide härter. Unabhängig davon, ob du an Gebäuden oder Fahrzeugen arbeitest: Ein Blatt für Multifunktionswerkzeuge, das hervorragende Schnitte in jedes Material ermöglicht, erleichtert das Arbeitsleben erheblich. Das EXPERT MultiMax integriert alle fortschrittlichsten Fertigungstechniken von Bosch und macht dein Multifunktionswerkzeug extrem vielseitig. Die Curved-Tec-Blätter von Bosch überzeugen dank ihrer Fähigkeit, saubere Tauchschnitte und schwierige Schnitte auf hohem Niveau zu ermöglichen. Mit dem Bosch EXPERT MultiMax Blatt für Multifunktionswerkzeuge kannst du diese Fähigkeit für Tauchschnitte auf die härtesten Materialien wie Blech, Kohlefaser und roten Backstein übertragen. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
EF005848:
false
EF006348:
false
EF007813:
false
EF008646:
true
EF000041:
EV012716
EF006346:
true
EF000051:
EV000154
EF010330:
50
EF008648:
true
EF010328:
-
EF006224:
-
EF010336:
-
Werkstoff:
Carbide
Breite [mm]:
52
Eintauchtiefe [mm]:
50
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt
Kurzbeschreibung (klein):
Zusätzliche Beschichtung macht Carbide härter. | Curved-Tec Blatt für kontrollierte und saubere Tauchschnitte. | Dünnes Carbide-Blatt für schnelleres Sägen.
Material:
Edelstahlbleche | Faserkunststoffe GFK, CFK | Faserzementplatten | Ziegelstein
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,045 kg
Nettogewicht:
0,045 kg
Volumen:
0,142 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
96 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt für Oszillierer, Sägeblatt
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,60*
€ 22,63*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,63*
€ 22,65*
5 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,13*
€ 23,26*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,56*
€ 23,90*
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 21,40*
€ 27,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601237001
ab € 105,27*
Sonstiges
Bosch
0601237000
ab € 199,73*
Sonstiges
Bosch
0601231000
ab € 137,55*
Sonstiges
Bosch
0601231001
ab € 234,52*
Sonstiges
Bosch
0601231100
ab € 188,14*
Sonstiges
Bosch
0601231101
ab € 348,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.