Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT MetalMax PAIZ 32 AIT, 50 x 32 mm, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch MetalMax PAIZ 32 AIT Teppichmesserklinge 10 Stück(e)
Bosch MetalMax PAIZ 32 AIT Teppichmesserklinge 10 Stück(e)
Bosch MetalMax PAIZ 32 AIT Teppichmesserklinge 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     4310-2608900020
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900020
EAN/GTIN:
     4059952530727
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Herausragende Lebensdauer in harten und zähen Metallen! Zusätzliche Beschichtung macht Carbide härter. Wenn gehärtete Schrauben rosten oder auf andere Weise stecken bleiben, besteht die einzige Option darin, sie flach an der Oberfläche abzuschneiden. Der EXPERT MetalMax macht auch in gehärtetem Metall einen perfekten bündigen Schnitt. Mit seiner herausragenden Langlebigkeit ist es das perfekte Zubehör für Handwerker, die harte Materialien mit einem Multifunktionswerkzeug schneiden möchten. Du hast gesehen, wie mühelos das Multifunktionswerkzeug in und durch Holz sägen kann: Mit dem Bosch EXPERT MetalMax Blatt für Multifunktionswerkzeuge kann Metall genauso zersägt werden. Es sägt sogar mühelos gehärtete Fensterschrauben und Armierungen. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
EF005848:
false
EF006348:
true
EF007813:
false
EF008646:
true
EF000041:
EV012716
EF010336:
EV012276
EF006346:
true
EF000051:
EV000154
EF010328:
50
EF010330:
50
EF006224:
-
EF008648:
-
Werkstoff:
Carbide
Breite [mm]:
32
Eintauchtiefe [mm]:
55
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt
Kurzbeschreibung (klein):
Zusätzliche Beschichtung macht Carbide härter. | Weniger Wegrutschen auf Schrauben durch Design mit flachen Kanten.
Material:
Stahl | Edelstahl
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,335 kg
Nettogewicht:
0,335 kg
Volumen:
0,204 dm3
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
47 mm
Abmessung Höhe:
31 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 104,20*
€ 126,11*
61 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,07*
€ 126,12*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 107,13*
€ 129,71*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 104,88*
€ 130,70*
Lager 4310
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 23,00*
ab € 128,97*
€ 156,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,73*
€ 186,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,88*
€ 185,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,48*
€ 169,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,52*
€ 163,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,97*
€ 153,47
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,897* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.