Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HCS Universalfugenschneider MAII 32 SLC, 70 x 32 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2608664501 HCS Universalfugenschneider MAII 32 SLC, 70 x 32 mm, 10er-Pack
Bosch 2608664501 HCS Universalfugenschneider MAII 32 SLC, 70 x 32 mm, 10er-Pack
Bosch 2608664501 HCS Universalfugenschneider MAII 32 SLC, 70 x 32 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     4310-2608664501
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664501
EAN/GTIN:
     3165140936149
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Der Schneider Starlock MAII 32 SLC ermöglicht besonders tiefe Schnitte in eine Vielzahl von weichen Materialien. Das zweischneidige Blatt mit seiner Schneidekante von 70 mm Länge ermöglicht das mühelose Schneiden in widerstandsfähige Oberflächen. Beide Kanten sind geschärft und die Spitze ist geschliffen. Dies ermöglicht das müheloses Durchdringen von extrem biegeweichem Material und tiefe Schnitte. Das Blatt hat eine dünne aber robuste Schneide, das ohne Verbiegen oder Federn geführte tiefe Schnitte in weiches Material ermöglicht. Dieser Schneider ist ausgelegt für besonders tiefe Schnitte in weiches Fugenmaterial, Fensterkitt und Dichtmasse, widerstandfähige Dichtfugen, tiefe Silikonfugen und anderes weiches Material. Das System Starlock Max ermöglicht selbst bei härtestem Einsatz maximale Schnitttiefe, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
EF005848:
false
EF006348:
false
EF007813:
false
EF008646:
false
EF000041:
EV000154
EF000051:
EV000154
EF010336:
EV012276
EF010328:
70
EF006224:
-
EF010330:
-
EF006346:
-
EF008648:
-
Breite [mm]:
32
Länge [mm]:
70
Vorteil HL (kurz):
Extra tiefe Schnitte in Weichmaterial
Leistungsbeschreibung:
Extra tiefe Schnitte in Weichmaterial
(Version) Key RTB:
Mit langem Blatt (70 mm) für besonders tiefe Schnitte
Spezifisches RTB1:
Zwei geschärfte Kanten und die geschliffene Spitze ermöglichen effiziente tiefe Schnitte.
Spezifisches RTB2:
Biegesteifes Blatt für schnelle geführte Schnitte ohne Federn und Biegen
Spezifisches RTB3:
Das System Starlock Max: maximale Schnitttiefe, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit selbst bei härtestem Einsatz
Material:
Silikon | Mineralwolle
SOL Date:
01.09.2017
Auslaufdatum:
31.08.2024
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2018
Bruttogewicht:
0,48 kg
Nettogewicht:
0,48 kg
Volumen:
0,309 dm3
Abmessung Länge:
138 mm
Abmessung Breite:
69 mm
Abmessung Höhe:
32,5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch säbelsägeblätter, säbelsägeblatt, tauchsägeblatt 32mm, Fugenschneider
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
44
pro Stück
€ 5,90*
ab € 68,02*
€ 84,16*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 64,78*
€ 84,83*
4 Tage
4
pro Packung
€ 5,50*
ab € 69,00*
€ 84,90*
3 Tage
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 69,10*
€ 85,22*
Lager 4310
20
pro Packung
€ 23,00*
ab € 79,40*
€ 97,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,42*
€ 115,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,17*
€ 115,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,94*
€ 107,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,43*
€ 102,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,40*
€ 94,49
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.