Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starlock Best of Heavy Duty Set für Multifunktionswerkzeuge, 4-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-2608664132
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664132
EAN/GTIN:
     3165140894722
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut-sägeblatt bosch
e-cut sägeblatt
Das Starlock Best of Heavy Duty Set, 4‐teilig, enthält eine Auswahl von Blättern für härtesten Einsatz mit Holz und Metall. Das Set enthält Blätter für tiefe und schnelle Schnitte. Es eignet sich ideal zum Sägen von Weichholz, Hartholz, Spanplatten, Laminat, Parkett, weichem Kunststoff, Metallblechen bis 1 mm Stärke, Profilen aus nicht eisenhaltigem Metall, gehärtetem Metall sowie Kitt- und Dichtungsmaterial. Das System Starlock Max ermöglicht selbst bei härtestem Einsatz maximale Schnitttiefe, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit. Auch ermöglicht das Starlock-Aufnahmesystem einen schnellen Blattwechsel ‌in drei Sekunden ohne Blattberührung‌ Das spezielle Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
EF013236:
true
EF013237:
-
EF000215:
EV000154
Setinhalt:
HCS Tauchsägeblatt Wood MAIZ 32 EPC (1x) | BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal MAIZ 32 APB (1x) | BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal MAII 52 APB (1x) | Carbide Tauchsägeblatt Metal MAIZ 32 AT (1x)
Vorteil HL (kurz):
Speziell für härtesten Einsatz mit Holz und Metall
Leistungsbeschreibung:
Für härtesten Einsatz
(Version) Key RTB:
Enthält Blätter für tiefe und schnelle Schnitte
Spezifisches RTB1:
Das System Starlock Max: maximale Schnitttiefe, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit selbst bei härtestem Einsatz
Produkttext, ZB grau:
Bosch Starlock Max, 4 St. Set Best of Heavy Duty | Vielseitiges Starlock Max-Set mit extra langen Blättern für alle schweren Renovierungs- und Umbauarbeiten in Holz und Metall.
SOL Date:
01.08.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.02.2018
Bruttogewicht:
0,309 kg
Nettogewicht:
0,307 kg
Volumen:
0,936 dm3
Abmessung Länge:
161,5 mm
Abmessung Breite:
223 mm
Abmessung Höhe:
26 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,66*
€ 38,93*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 31,05*
€ 39,46*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 31,87*
€ 40,05*
5 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,82*
€ 40,36*
Lager 4310
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 23,00*
ab € 38,56*
€ 47,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 235,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.