Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbide-RIFF Segmentsägeblatt MATI 68 RT3, 30 x 68 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch MATI 68 RT3 Segmentierte Klinge
Bosch MATI 68 RT3 Segmentierte Klinge
Bosch MATI 68 RT3 Segmentierte Klinge
Artikel-Nr.:
     4310-2608662577
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608662577
EAN/GTIN:
     3165140833196
Suchbegriffe:
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Segmentblatt Starlock MATI 68 RT3 für besonders schnelles Ausfräsen von Fugenmörtel und abrasivem Material. Spitze Blattenden für schnelles Arbeiten selbst an schwer zugänglichen Stellen und in Ecken. Seine Blattlänge von 30 mm ermöglicht schnelle und tiefgreifende Fugenschnitte. Hochwertiger Diamantbesatz der Körnung 30 auf der 68 mm breiten Schneidekante ermöglicht schnellen und effizienten Materialabtransport. Es ist beim Ausfräsen von tiefen Fugen selbst an schwer zugänglichen Stellen wie Kanten und Ecken hocheffizient. Auch ist es perfekt geeignet für das Ausfräsen von Porenbeton, weichem Backstein und das Anfertigen von Ausschnitten in weiche Wandfliesen. Auch für präzise Aussparungen in abrasive Materialien wie Zementfaserplatten und glasfaserverstärkte Verbundwerkstoffe geeignet. Der robuste Diamantbesatz des Blatts der Körnung 30 sorgt für maximale Verschleißresistenz und besonders lange Nutzungsdauer. Das System Starlock Max ermöglicht selbst bei härtestem Einsatz maximale Schnitttiefe, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
EF005848:
false
EF006348:
false
EF007813:
false
EF008646:
false
EF000041:
EV012716
EF000051:
EV000154
EF010336:
EV012275
EF010328:
30
EF008648:
true
EF006346:
true
EF006224:
-
EF010330:
-
Werkstoff:
Carbide-RIFF
Schnittbreite [mm]:
2.2
Breite [mm]:
68
Länge [mm]:
30
Körnung:
40
Vorteil HL (kurz):
Besonders schnelles Ausfräsen von Fugenmörtel und abrasivem Material
Leistungsbeschreibung:
Besonders schnelles Ausfräsen
(Version) Key RTB:
Spitze Blattenden ermöglichen schnelles Arbeiten selbst an schwer zugänglichen Stellen und in Ecken.
Spezifisches RTB1:
Große Blattlänge von 30 mm erhöht die Reichweite für schnelles und tiefes Ausfräsen
Spezifisches RTB2:
Schnittkante mit 68 mm Breite und Carbide-Besatz der Körnung 30 für schnellen und effizienten Materialabtransport
Spezifisches RTB3:
Carbide-Kornbesatz für besonders hohe Lebensdauer
Material:
Mörtel | Faserzementplatten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Porenbeton
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,051 kg
Nettogewicht:
0,051 kg
Volumen:
0,318 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
96 mm
Abmessung Höhe:
17,9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch segmentmesser, segmentsägeblatt, Sägeblatt für Oszillierer
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 18,06*
€ 23,60*
5 Tage
164
1
€ 5,90*
ab € 18,23*
€ 23,72*
4 Tage
200
1
€ 5,50*
ab € 20,40*
€ 26,49*
1
€ 4,00*
ab € 21,41*
€ 27,54*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 23,56*
€ 29,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.