Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste 75 mm, gezopfter rostfreier Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 622 060 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 622 060 Schleifmaschinenzubehör
Artikel-Nr.:
     4310-2608622060
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608622060
EAN/GTIN:
     3165140087261
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
bosch professional topfbürste stahl
Die Topfbürste Heavy for Inox liefert ein besonders grobes Oberflächenfinish. Sie ist mit gezopftem Draht ausgestattet und ideal für intensive Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe und Lack von mittelgroßen bis großen Flächen. Die Topfbürste wird auf Oberflächen aus rostfreiem Stahl, Aluminium und anderen Nichteisenmetallen verwendet. Drahtbüsten werden in verschiedenen Stärken für verschiedene Schleifgrade angeboten. Stärkerer Draht arbeitet intensiver und schafft schnell Oberflächen, die allerdings grob sind. Dünnerer Draht sorgt für feinere und glattere Oberflächen.
Weitere Informationen:
EF000010:
EV008281
EF006219:
true
EF009892:
false
EF009893:
true
EF024529:
75
EF000250:
12500
EF012149:
false
EF002169:
EV000154
EF000139:
-
Durchmesser mm:
75
Drahtstärke mm:
0.50
Drehzahl, max. min-1:
12500
Gewinde M:
14
Für Winkelschleifer, mind. ø (mm):
125
Befestigung:
Gewinde
Werkstoff:
Gezopfter Draht, rostfrei
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Besonders grobes Finish auf Inox
Leistungsbeschreibung:
Besonders grobes Finish
(Version) Key RTB:
Gezopfter Draht für schwere Reinigungsarbeiten an mittelgroßen bis großen Flächen
Spezifisches RTB1:
Ideal zum Entfernen von Rost/Farbe/Lack von mittelgroßen/großen Flächen aus Edelstahl, Aluminium und anderen NE-Metallen
Spezifisches RTB3:
Verschiedene Stärken erhältlich Stärkerer Draht für schnelle grobe Ergebnisse, dünnerer Draht für feinere Ergebnisse.
Material:
Edelstahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium
Produkttext, ZB grau:
<b>Topfbürste - gezopfter Draht, rostfrei</b> | <b>Geeignet für</b> schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Edelstahl-, Alu-, und Buntmetallflächen, wie Entfernen von starkem Rost oder Abtragen von Farbe oder Lack. | <b>Passend zu</b> allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional
SOL Date:
01.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,3 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Volumen:
0,631 dm3
Abmessung Länge:
113 mm
Abmessung Breite:
93 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe zopf, bürstenscheibe d75mm, Topfbürste (gezopft), gezopfte Topfbürste, Zopftopfbürste
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 12,30*
€ 16,92*
5 Tage
202
1
€ 5,90*
ab € 12,33*
€ 16,98*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 12,78*
€ 17,46*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,79*
€ 17,62*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 15,55*
€ 20,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.