Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste 50 x 0,3 mm, gewellter Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 622 006 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 5 cm
Bosch 2 608 622 006 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 5 cm
Bosch 2 608 622 006 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 5 cm
Artikel-Nr.:
     4310-2608622006
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608622006
EAN/GTIN:
     3165140035972
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste stahl gewellt
Die Topfbürste liefert ein hervorragend feines Oberflächenfinish. Sie ist mit gewelltem Draht für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten ausgestattet. Sie ist zum Entfernen von Beschichtungen und Rost sowie zum Reinigen von Verschalungen und Verkleidungen geeignet. Ideal für Stahloberflächen und auch zum Schruppen, Mattschleifen und Entfernen von Farbe. Drahtbüsten werden in verschiedenen Stärken für verschiedene Schleifgrade angeboten. Stärkerer Draht arbeitet intensiver und schafft schnell Oberflächen, die allerdings grob sind. Dünnerer Draht sorgt für feinere und glattere Oberflächen.
Weitere Informationen:
EF000010:
EV008281
EF006219:
true
EF009892:
true
EF009893:
false
EF024529:
50
EF000250:
4500
EF012149:
false
EF002169:
EV000154
EF000139:
-
Durchmesser mm:
50
Drahtstärke mm:
0.30
Drehzahl, max. min-1:
4500
Befestigung:
Spannschaft
Werkstoff:
Gewellter Draht
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Feinfinish auf Stahl
Leistungsbeschreibung:
Feinfinish auf Stahl
(Version) Key RTB:
Gewellter Draht für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
Spezifisches RTB1:
Geeignet zum Entfernen von Beschichtungen und Rost sowie zum Reinigen von Verschalungen und Verkleidungen
Spezifisches RTB2:
Ideal für Stahloberflächen und auch geeignet zum Schruppen, Mattschleifen und Entfernen von Farbe
Spezifisches RTB3:
Verschiedene Stärken erhältlich Stärkerer Draht für schnelle grobe Ergebnisse, dünnerer Draht für feinere Ergebnisse.
Material:
Stahl
Produkttext, ZB grau:
<b>Topfbürste - gewellter Draht</b> | <b>Geeignet für</b> leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittleren Metallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, Aufrauen, Mattieren, Entlacken.
SOL Date:
01.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,082 kg
Nettogewicht:
0,08 kg
Volumen:
0,414 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe bohrmaschine, flächenbürste, Topfbürste (gewellt), gewellte Topfbürste
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,19*
5 Tage
202
1
€ 5,90*
ab € 2,27*
€ 3,21*
1
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 3,35*
3 Tage
200
25
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,44*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 2,95*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.