Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Volt Ladegerät GAL 3680 CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GAL 3680 CV Ladegerät
Bosch GAL 3680 CV Ladegerät
Bosch GAL 3680 CV Ladegerät
Artikel-Nr.:
     4310-2607225900
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607225900
EAN/GTIN:
     3165140847438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
bosch schnellladegerät
Das Multivolt-Schnellladegerät ermöglicht schnelles Aufladen. Ein Luftkühlsystem zirkuliert frische Luft durch den Akku, damit die Temperatur zwischen 0 und 45 °C bleibt. Dies reduziert die Aufladezeit beträchtlich und erhöht die Lebensdauer des Akkus. Der asymptotische Ladealgorithmus des Ladegeräts ermöglicht Schnellladezeiten.
Weitere Informationen:
EF000365:
true
EF004351:
EV007507
EF004863:
14.4 | 36
EF005127:
220
EF005379:
-
Ladestrom A:
8.0
Eingangsspannung, von V:
220
Eingangsspannung, bis V:
240
Eingangsspannung(en) V:
220 - 240
Länderausführung:
EU
Vorteil HL (kurz):
Schnellladezeiten
Leistungsbeschreibung:
Schnellladezeiten
(Version) Key RTB:
Ladegerät mit 8.0 A Strom
Spezifisches RTB1:
Ein Luftkühlsystem zirkuliert frische Luft durch den Akku: reduziert Aufladezeit beträchtlich, verlängert Lebensdauer
Spezifisches RTB2:
Der asymptotische Ladealgorithmus des Ladegeräts ermöglicht Schnellladezeiten.
Spezifisches RTB3:
Für Turbo-Ladung von 14.4 bis 36 V Li-Ion-Akkus von Bosch Akku-Geräten geeignet
Produkttext, ZB grau:
Multivolt-Schnellladegerät GAL 3680 CV für alle Bosch Professional Li-Ion-Einschubakkus von 14.4 V bis 36 V
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,03 kg
Nettogewicht:
0,996 kg
Volumen:
3,56 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
180 mm
Abmessung Höhe:
92 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
17
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, Schnellladegerät (Akku), Schnelllader (Akku)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 78,83*
€ 85,66*
5 Tage
74
€ 5,90*
ab € 78,71*
€ 86,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 80,82*
€ 88,25*
€ 4,90*
ab € 78,91*
€ 90,52*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 84,63*
€ 92,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.