Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzdübel 10 mm, 40 mm, 30er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2607000448 Holzdübel 10 mm, 40 mm, 30er-Pack
Bosch 2607000448 Holzdübel 10 mm, 40 mm, 30er-Pack
Bosch 2607000448 Holzdübel 10 mm, 40 mm, 30er-Pack
Bosch 2607000448 Holzdübel 10 mm, 40 mm, 30er-Pack
Artikel-Nr.:
     4310-2607000448
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000448
EAN/GTIN:
     3165140085304
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel buche 10x40 mm
holzdübel
Der Profilholzdübel ist ein Dübelzubehör für den Profi. Dieses robuste und einfach zu verarbeitende Teil verhindert dank eines geriffelten Designs ein Verdrehen. Er ist für alle Runddübelverbindungen in Holz geeignet und in den Durchmessern 6, 8 und 10 mm erhältlich. Der Profilholzdübel ist aus Buchenholz gefertigt.
Weitere Informationen:
EF000551:
10
EF001438:
40
EF002169:
EV000131
Durchmesser mm:
10
Länge mm:
40
Vorteil HL (kurz):
Profi-Dübelzubehör
Leistungsbeschreibung:
Profi-Dübelzubehör
(Version) Key RTB:
Robust und einfach zu verarbeiten
Spezifisches RTB1:
Verhindert dank eines geriffelten Designs ein Verdrehen
Spezifisches RTB2:
Erhältlich in den Durchmessern 6, 8 und 10 mm
Spezifisches RTB3:
Aus Buchenholz
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,075 kg
Nettogewicht:
0,073 kg
Volumen:
0,782 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: holzdübel 10x40
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
150
30
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0468*
€ 0,0709*
4 Tage
nicht lagernd
990
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0587*
€ 0,0789*
5 Tage
2250
30
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,05754*
€ 0,08887*
5 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0589*
€ 0,0889*
Lager 4310
1500
30
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,06425*
€ 0,09715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,09715*
€ 0,11561
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,09335*
€ 0,11109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,09165*
€ 0,10906
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08555*
€ 0,1018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08235*
€ 0,098
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06425*
€ 0,07646
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 2,9145* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.