Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube mit Deckblech, 125 mm, passend zu PWS 7-125 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2605510291
Bosch 2605510291
Artikel-Nr.:
     4310-2605510291
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605510291
EAN/GTIN:
     3165140498425
Suchbegriffe:
Schutzhaube für Trennschleifer
Schutzhaube für Winkelschleifer
Trennschleif-Schutzhaube
schutzhaube für winkelschleifer bos...
Die Schutzhaube ist für allgemeine Mahl- und Schleifarbeiten konzipiert. Sie kommt mit einem Deckblech zum Trennschleifen. Passend zu: AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0.). PWS 7-125 CE (0 603 398 8.). PWS 8-125 CE (0 603 399 B.). PWS 9-125 (0 603 399 A.). PWS 720-125 (0 603 164 0.). PWS 750-125 (0 603 164 1.).
Weitere Informationen:
EF000215:
EV000154
EF001989:
125
EF013236:
true
EF013237:
-
EF001084:
-
EF006354:
-
EF006346:
-
EF006361:
-
EF006362:
-
Durchmesser mm:
125
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Einschließlich Deckblech zum Trennschleifen
Leistungsbeschreibung:
Trennschleifen
(Version) Key RTB:
Mit mit Deckblech zum Trennschleifen, codiert, um sicher an Ort und Stelle zu bleiben.
Spezifisches RTB1:
Hergestellt gemäß EN/EC 60745
Spezifisches RTB2:
Kompatibel mit Winkelschleifern
Produkttext, ZB grau:
Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen | Werkzeuglose Befestigung
SOL Date:
17.03.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,315 kg
Nettogewicht:
0,294 kg
Volumen:
0,825 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schutzhaube für trennschleifer, trennschleif-schutzhaube 125 mm, Schutzhaube, Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
56
1
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 9,63*
5 Tage
58
1
€ 6,95*
ab € 6,87*
€ 9,64*
4 Tage
58
8
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 9,70*
1
€ 4,00*
ab € 7,01*
€ 9,78*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 7,58*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.