Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4310-1608614020 Herst.-Nr.: 1608614020 EAN/GTIN: 3165140003131 |
| |
|
| | |
| Die Topfbürste Clean for Metal liefert ein besonders feines Oberflächenfinish. Die Topfbürste ist mit vermessingtem gewellten Draht ausgestattet und für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten geeignet. Sie ist zum Entfernen von Beschichtungen, Rost und Farbe von mittelgroßen bis großen Flächen aus Nichteisenmetall geeignet. Die Topfbürste ist zum Schruppen, Mattschleifen, Reinigen von Verschalungen und Verkleidungen geeignet. Die vermessingten Drähte schützen die Bürste vor Korrosion. Drahtbüsten werden in verschiedenen Stärken für verschiedene Schleifgrade angeboten. Stärkerer Draht arbeitet intensiver und schafft schnell Oberflächen, die allerdings grob sind. Dünnerer Draht sorgt für feinere und glattere Oberflächen. Weitere Informationen: | | EF000010: | EV008281 | EF006219: | true | EF009892: | false | EF009893: | true | EF024529: | 70 | EF000250: | 12500 | EF012149: | false | EF002169: | EV000154 | EF000139: | - | Durchmesser mm: | 70 | Drahtstärke mm: | 0.30 | Drehzahl, max. min-1: | 12500 | Gewinde M: | 14 | Für Winkelschleifer, mind. ø (mm): | 115 | Befestigung: | Gewinde | Werkstoff: | Gewellter Draht, vermessingt | X-LOCK: | nein | Vorteil HL (kurz): | Besonders feines Finish auf Metall | Leistungsbeschreibung: | Feinstfinish auf Inox | (Version) Key RTB: | Vermessingter gewellter Draht für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten | Spezifisches RTB1: | Zum Entfernen von Beschichtungen, Rost und Farbe von mittelgroßen bis großen Flächen aus Nichteisenmetall | Spezifisches RTB2: | Geeignet zum Schruppen, Mattschleifen, Reinigen von Verschalungen. Vermessingte Drahtbürsten sind korrosionsgeschützt. | Spezifisches RTB3: | Verschiedene Stärken erhältlich Stärkerer Draht für schnelle grobe Ergebnisse, dünnerer Draht für feinere Ergebnisse. | Material: | Nichteisenmetalle | Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Aluminium | Produkttext, ZB grau: | <b>Topfbürste - gewellter Draht, vermessingt</b> | <b>Geeignet für</b> leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Metall- und Buntmetallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, Aufrauen, Mattieren, Entlacken. | <b>Passend zu</b> Winkelschleifern mit M 10 oder M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional | <b>Vorteil:</b> Korrosionsschutz durch vermessingten Draht. | SOL Date: | 01.04.2012 | Neuerscheinung: | nein | Bruttogewicht: | 0,208 kg | Nettogewicht: | 0,196 kg | Volumen: | 1,32 dm3 | Abmessung Länge: | 135 mm | Abmessung Breite: | 115 mm | Abmessung Höhe: | 85 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CN | Rabattgruppe: | 13 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,31* | € 10,26* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,35* | € 10,27* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,48* | € 10,42* | | | | | 36 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,65* | € 10,65* | | | | Lager 4310 | | | | 1 | | € 23,00* | ab € 9,26* | € 12,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4310 | | Versand: Lager 4310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 23,00* | | ab € 260,00* | € 14,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|