Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit 2-tlg. 18V: GSR 18V-45 + GBH 18V-22 + 2 x Akku 4.0Ah, Schnellladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4310-0615A50038
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615A50038
EAN/GTIN:
     4053423251050
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Combo Kit 2-tlg. kit 18V: GSR 18V-45 + GBH 18V-22 + 2 x 4.0Ah + GAL 18V-40 (C). Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit Schutzfunktionen und beeindruckender Leistung, um Arbeit effizient zu erledigen. 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). Bosch Professional Werkzeugtasche (1 619 BZ0 100)
Weitere Informationen:
EF003622:
true
EF000160:
EV000442
EF009527:
2
EF009806:
1
EF009526:
1
EF009050:
0
EF009529:
0
EF006368:
0
EF006366:
0
EF006370:
0
EF009528:
0
EF006490:
0
EF000145:
EV000449
EF025920:
2
Verpackungsabmessungen (Breite):
325 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
540 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
305 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
325 x 540 x 305 mm
Positionierung:
Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit Schutzfunktionen und beeindruckender Leistung, um Arbeit effizient zu erledigen.
Titel:
Combo Kit 2-tlg. kit 18V: GSR 18V-45 + GBH 18V-22 + 2 x 4.0Ah + GAL 18V-40 (C) Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Lieferumfang:
2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) | Bosch Professional Werkzeugtasche (1 619 BZ0 100)
SOL Datum:
01.09.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Bruttogewicht:
8,994 kg
Nettogewicht:
8,994 kg
Volumen:
53,528 dm3
Abmessung Länge:
540 mm
Abmessung Breite:
325 mm
Abmessung Höhe:
305 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,39*
€ 355,22*
€ 4,90*
ab € 327,52*
€ 357,00*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,48*
€ 357,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 336,24*
€ 363,13*
Lager 4310
50
€ 14,50*
ab € 358,38*
€ 387,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,46*
€ 461,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,54*
€ 459,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,47*
€ 449,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,14*
€ 441,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,38*
€ 426,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611924000
ab € 159,75*
Sonstiges
Bosch
0611924002
ab € 309,14*
Sonstiges
Bosch
0611924003
ab € 364,59*
Sonstiges
Bosch
0611924001
ab € 177,04*
Sonstiges
Bosch
0611924004
ab € 195,08*
Sonstiges
Bosch
06019K3201
ab € 116,34*
Sonstiges
Bosch
06019K3205
ab € 185,89*
Sonstiges
Bosch
06019K3204
ab € 187,45*
Sonstiges
Bosch
06019K3200
ab € 100,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.