Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rotationswerkzeug GCU 18V-30, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GCU 18V-30 PROFESSIONAL 30000 RPM Schwarz, Blau, Rot, Edelstahl
Bosch GCU 18V-30 PROFESSIONAL 30000 RPM Schwarz, Blau, Rot, Edelstahl
Bosch GCU 18V-30 PROFESSIONAL 30000 RPM Schwarz, Blau, Rot, Edelstahl
Bosch GCU 18V-30 PROFESSIONAL 30000 RPM Schwarz, Blau, Rot, Edelstahl
Bosch GCU 18V-30 PROFESSIONAL 30000 RPM Schwarz, Blau, Rot, Edelstahl
Bosch GCU 18V-30 PROFESSIONAL 30000 RPM Schwarz, Blau, Rot, Edelstahl
Bosch GCU 18V-30 PROFESSIONAL 30000 RPM Schwarz, Blau, Rot, Edelstahl
Bosch GCU 18V-30 PROFESSIONAL 30000 RPM Schwarz, Blau, Rot, Edelstahl
Bosch GCU 18V-30 PROFESSIONAL 30000 RPM Schwarz, Blau, Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4310-06019K8002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019K8002
EAN/GTIN:
     4053423245769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Akku-Trockenbaufräse GCU 18V-30, Dank ihrem kraftvollen bürstenlosen Motor mit einer Drehzahl von 30.000 min⁻¹ liefert die GCU 18V-30 den ganzen Tag Leistung und schneidet mehr als 100 Meter einer 12 mm dicken Trockenbauwand mit einem 1/8"-(3,17-mm-)Bit und einem einzigen ProCORE18V 4.0Ah-Akku. Die kompakte, leichte Bauweise ermöglicht bequemes Greifen in allen Positionen für länger ermüdungsfreies Arbeiten und ein staubdichter IP5X-Schalter, in den kein Trockenbaustaub eindringen kann, sorgt für eine höhere Werkzeuglebensdauer. Das Werkzeug ist geeignet für bündige Trockenbau-Schnitte nahe Fenstern, Türen, Zugangsplatten und Steckdosen. Sie schneidet auch Sperrholz, OSB und Deckenplatten, und ist kompatibel mit Spannzangen der Größen 3 mm, 6 mm, 1/8'', 5/32'', und 1/4''. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. Das Werkzeug wird standardmäßig mit 3 Spannzangen und einem hocheffizienten Staubadapter für einen gesünderen und saubereren Arbeitsort geliefert. Es verfügt auch über einen staubdichten IP5X-Schalter, der gegen feinen Trockenbaustaub und damit vorzeitigen Werkzeugausfall schützt, eine starke LED zur Beleuchtung des Schnittbereichs, eine Motorbremse für sofortiges Stoppen des Fräsers und einen Gürtelclip, damit du dein Werkzeug immer an deiner Seite hast. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 3 x Spannzange 3,17 mm (1/8") / 3,96 mm (5/32") / 6,35 mm (1/4") (2 608 000 826). 1 x Saugadapter (2 608 000 825). 1 x Trockenbau-Spiralnutfräser mit Führungsspitze, 3,17 mm (1/8"). 1 x Mehrzweckfräser 3,17 mm (1/8"). 1 x Gürtelhaken (2 609 111 584). Spannzangenschlüssel
Weitere Informationen:
EF000002:
18
EF026203:
false
EF011121:
0.9
EF000040:
76
EF017904:
-
EF009805:
-
EF017905:
-
EF001985:
-
EF017906:
-
EF001438:
-
EF002843:
-
EF002826:
-
EF002848:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF025920:
-
EF017901:
-
EF017902:
-
EF017903:
-
Werkzeugabmessungen (Höhe):
76 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
444 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
151 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 444 x 151 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
30000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
30000 min-1
Kompatible Spannzangen-Ø:
3 mm | 6 mm | 1/4''
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah []:
4.4 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Die GCU 18V-30 liefert Trockenbauern den ganzen Tag Leistung - mit einem einzigen Akku.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Den ganzen Tag lang volle Leistung: schneidet mehr als 100 Meter einer 12 mm dicken Trockenbauwand mit einem 1/8"-(3.17-mm-)Bit und mit einem einzigen ProCORE18V 4.0Ah-Akku | Ergonomisches Design: leicht, kompakt und zylindrisch für bequemes Greifen | Werkzeug für Profis: bürstenloser Motor, staubdichter IP5X-Schalter und eine effiziente Staubsammlung für maximale Lebensdauer an staubigen Arbeitsorten
Titel:
Akku-Trockenbaufräse GCU 18V-30 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2023
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 3 x Spannzange 3.17 mm (1/8") / 3.96 mm (5/32") / 6.35 mm (1/4") (2 608 000 826) | 1 x Saugadapter (2 608 000 825) | 1 x Trockenbau-Spiralnutfräser mit Führungsspitze, 3.17 mm (1/8") | 1 x Mehrzweckfräser 3.17 mm (1/8") | 1 x Gürtelhaken (2 609 111 584) | Spannzangenschlüssel
SOL Datum:
01.05.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Trockenbaufräse
Bruttogewicht:
3,335 kg
Nettogewicht:
0,985 kg
Volumen:
24,136 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
151 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 150,72*
€ 183,08*
€ 4,90*
ab € 148,27*
€ 183,95*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 151,17*
€ 184,59*
Lager 4310
10
€ 23,00*
ab € 162,15*
€ 196,68*
Frei Haus
ab € 167,01*
€ 203,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,68*
€ 234,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,77*
€ 210,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,85*
€ 202,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K8000
ab € 132,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.