Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Blechschere GSC 12V-13, mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13 Professional
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13 Professional
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13 Professional
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13 Professional
Artikel-Nr.:
     4310-0601926108
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601926108
EAN/GTIN:
     3165140730761
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Knabber
Akku-Nibbler
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Akku-Blechschere GSC 12V-13, Die GSC 12V-13 Professional ist die kompakteste und handlichste Akku-Blechschere in der 12V-Kategorie von Bosch. Sie hat eine extrem kompakte und ergonomische Bauform und ist daher perfekt für schnelle Schnitte. Ihr Kopf wurde eigens für eine ausgezeichnete Beweglichkeit in Kurven optimiert. Die Schere ist zum Schneiden einer Vielzahl von Metallen mit einer Dicke von bis zu 1,3 mm geeignet. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3). Innensechskantschlüssel. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V0). 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). 1 x Ober- und Untermesser für Blechschere (2 608 635 243)
Weitere Informationen:
EF000002:
12.0
EF001985:
2.0
EF004976:
1.3
EF004977:
0.8
EF004978:
0.6
EF002821:
15
EF000173:
3600
EF017817:
7.0
EF017818:
1.5
EF025920:
2
EF026203:
false
EF002826:
1.4
EF011121:
-
EF001438:
-
EF004974:
-
EF000040:
-
EF005306:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF005248:
-
EF005249:
-
Akkuspannung:
12.0 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
110 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 110 mm
Gewicht inkl. Akku:
1.4 kg
Akkukapazität:
2.0 Ah
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.:
0.6 mm
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.:
0.8 mm
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.:
1.3 mm
Schnittkapazität Aluminium (200 N/mm²), max.:
2.0 mm
Leerlaufhubzahl:
3600 min-1
Minimaler Kurvenradius:
15 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
7.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Die kompakteste und handlichste Blechschere der 12V-Kategorie von Bosch
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Perfekt für schnelle Schnitte dank extrem kompakter und ergonomischer Bauform | Kopf wurde eigens für ausgezeichnete Beweglichkeit in Kurven optimiert | Zum Schneiden einer Vielzahl von Metallen mit einer Dicke von bis zu 1.3 mm geeignet
Titel:
Akku-Blechschere GSC 12V-13 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3) | Innensechskantschlüssel | L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V0) | 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) | 1 x Ober- und Untermesser für Blechschere (2 608 635 243)
SOL Date:
01.01.2013
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Blechschere
Bruttogewicht:
4,295 kg
Nettogewicht:
1,402 kg
Volumen:
17,424 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
A
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,10*
€ 306,66*
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,06*
€ 307,91*
€ 4,90*
ab € 273,64*
€ 311,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 278,77*
€ 315,00*
Lager 4310
nicht lagernd
€ 14,50*
ab € 297,23*
€ 335,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,97*
€ 399,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,45*
€ 389,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,79*
€ 369,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,18*
€ 363,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,23*
€ 353,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.