Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstersauger GlassVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GlassVAC Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Rot, Silber
Bosch GlassVAC Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     4310-06008B7000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B7000
EAN/GTIN:
     3165140920148
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Fenstersauger GlassVAC. Hält das Haus makellos sauber: der Bosch Scheibenwischer für Zuhause. Die Bosch Gummibeschichtung aus dem Automobilbereich sorgt für ein sanftes Gleiten und schnelle Ergebnisse. Kompaktes Design für eine leichtere Handhabung, auch in beengten Bereichen. Noch mehr optionales Zubehör für die Bewältigung verschiedenster Aufgaben. Ideal für die Reinigung von Fenstern, Spiegel, Fliesen und Dusche sowie zum Absaugen von verschütteten Flüssigkeiten. Reinigt bis zu 35 Fenster mit einer Ladung. Großer Saugkopf. Kleiner Saugkopf. Spray-Applikationsflasche. Große und kleine Mikrofasertücher. Micro-USB-Lader. Karton
Weitere Informationen:
EF001985:
2.0
EF001438:
162
EF000008:
96
EF000040:
222
EF000167:
700
EF014950:
105
EF011279:
0.1
EF000002:
3.6
EF002243:
-
EF012476:
-
EF008587:
-
Akkuspannung:
3.6 V
Akkukapazität:
2.0 Ah
Betriebszeit:
30 min
Reinigungsleistung pro Akkuladung:
105 m²
Ladedauer:
130 min
Schmutzwassertankkapazität:
100 ml
Gerät, Höhe:
222 mm
Gewicht:
0.700 kg
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
162 x 96 x 222 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
299 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
192 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
152 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
299 x 192 x 152 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Hält das Haus makellos sauber: der Bosch Scheibenwischer für Zuhause
TOP-Produktmerkmale:
Die Bosch Gummibeschichtung aus dem Automobilbereich sorgt für ein sanftes Gleiten und schnelle Ergebnisse | Kompaktes Design für eine leichtere Handhabung, auch in beengten Bereichen | Noch mehr optionales Zubehör für die Bewältigung verschiedenster Aufgaben | Ideal für die Reinigung von Fenstern, Spiegel, Fliesen und Dusche sowie zum Absaugen von verschütteten Flüssigkeiten | Reinigt bis zu 35 Fenster mit einer Ladung
Verbrauchsniveau:
Advanced
Unterteilung der Produktkategorien:
Fenstersauger
Titel:
Fenstersauger GlassVAC
Lieferumfang:
Großer Saugkopf | Kleiner Saugkopf | Spray-Applikationsflasche | Große und kleine Mikrofasertücher | Micro-USB-Lader | Karton
SOL Datum:
05.03.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
05.09.2018
Bruttogewicht:
1,6 kg
Nettogewicht:
0,7 kg
Volumen:
8,265 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
190 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 53,29*
€ 73,08*
Lager 4310
nicht lagernd
€ 23,00*
ab € 55,39*
€ 76,01*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,61*
€ 79,15*
4 Tage
18
€ 5,50*
ab € 59,51*
€ 81,84*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 59,75*
€ 82,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800574
ab € 5,48*
Zubehör
Bosch
F016800551
ab € 6,40*
Zubehör
Bosch
F016800550
ab € 8,28*
Zubehör
Bosch
F016800573
ab € 6,40*
Zubehör
Bosch
F016800568
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.