Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnetiketten, 145 x 70mm, aus Papier, Aufdruck, "Nicht stapelbar, Don´t stack"


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, Aufdruck, "Nicht stapelbar, Don´t stack"
Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, Aufdruck, "Nicht stapelbar, Don´t stack"
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT9481126
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9481126
EAN/GTIN:
     4063963012516
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Vor Nässe sc...
Verpackungsetikett Vor Nässe schütz...
Verpackungskennzeichen Vor Nässe sc...
Posthinweisetikett
  • Auffällige Warnetiketten zum bedarfsgerechten Kennzeichnen Ihrer Versandgüter
  • Aufdruck in Deutsch und Englisch
  • Einfaches, sauberes Handling
  • Selbstklebend auf Trägerfolie
  • Einzeln abziehbar von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück
  • Alle Etiketten auch mehrsprachig erhältlich
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
1,58
Qualität:
Papier
Länge innen:
145 mm
Breite innen:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnetiketten nicht stapelbar, warnetikett papier, packstückorientierung vor nässe schützen, Warnetiketten, Etikett, Aufkleber, Hinweis, Hinweisetikett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
€ 3,99*
ab € 29,74*
€ 39,67*
4 Tage
162
€ 7,90*
ab € 10,57*
€ 45,81*
Lager 42XH2
162
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 56,14*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 56,14*
€ 66,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,93*
€ 65,37
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 36,25*
€ 43,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,65*
€ 30,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,73*
€ 29,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Rolle
ab 576 Rollen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,01064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.