Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, "Delivery Note enclosed"


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, "Delivery Note enclosed"
Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, "Delivery Note enclosed"
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT9481120
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9481120
EAN/GTIN:
     4063963012349
Suchbegriffe:
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Warnetikettenrolle
  • Auffällige Warnetiketten zum bedarfsgerechten Kennzeichnen Ihrer Versandgüter
  • Aufdruck in Deutsch und Englisch: "Delivery Note enclosed, Lieferschein innenliegend"
  • Einfaches, sauberes Handling
  • Selbstklebend auf Trägerfolie
  • Einzeln abziehbar von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück
  • Alle Etiketten auch mehrsprachig erhältlich
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
1,58
Länge innen:
145 mm
Breite innen:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: warnetiketten lieferschein, warnetikett papier, Warnetiketten, Etikett, Aufkleber, Hinweis, Hinweisetikett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
50
€ 3,99*
ab € 27,78*
€ 37,21*
5 Tage
150
€ 7,90*
ab € 10,59*
€ 45,60*
Lager 42XH2
150
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 55,73*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 55,73*
€ 66,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,11*
€ 64,39
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 35,68*
€ 42,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,22*
€ 28,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,33*
€ 27,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Rolle
ab 576 Rollen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,01055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.