Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier, 75 x 100 cm, 80 g/qm, enggerippt


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Packpapier, 75 x 100 cm, 80 g/qm, enggerippt
Packpapier, 75 x 100 cm, 80 g/qm, enggerippt
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT7651181
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7651181
EAN/GTIN:
     4063963006041
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
  • Hochwertige Kraftliner-Qualität aus enggeripptem Natron-Mischpapier
  • Zum Schutz empfindlicher Produkte wie Glas, Porzellan etc.
  • Als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Auspolstern
  • Für den Einsatz im Verkauf, Versand oder beim Umzug
  • Preiswert und umweltfreundlich
  • 1 VE sind 25 kg und ca. 420 Bögen
Weitere Informationen:
Material:
Natron-Mischpapier
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
25,64
Qualität:
80 g/m²
Länge innen:
1000 mm
Breite innen:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Packpapierbogen, packpapier 80g braun, einschlagpapier, einschlagpapier braun, Stopfpapier, Warenschutz, Warensicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 75.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 3,64*
€ 4,33
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,56*
€ 4,24
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 3,20*
€ 3,81
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 2,86*
€ 3,40
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 2,60*
€ 3,09
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 2,12*
€ 2,52
pro Kilogramm
ab 1000 Kilogramm
€ 2,05*
€ 2,44
pro Kilogramm
ab 1500 Kilogramm
€ 1,95*
€ 2,32
pro Kilogramm
ab 2000 Kilogramm
€ 1,93*
€ 2,30
pro Kilogramm
ab 75000 Kilogramm
€ 1,77*
€ 2,11
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.