Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche Economy, DIN lang, Liefersch./Rechn., ca. 240x110 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumententasche Economy, DIN lang, Liefersch./Rechn., ca. 240x110 mm
Dokumententasche Economy, DIN lang, Liefersch./Rechn., ca. 240x110 mm
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT7541278
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7541278
EAN/GTIN:
     4063963001190
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
  • Die günstige Variante zum sicheren Versand Ihrer Begleitpapiere
  • Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig!
  • Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigungen
  • Material: LDPE-Folie 50 µ
  • Silikonpapier 70 g/m²
Weitere Informationen:
Material:
LDPE Folie
Farbe:
transparent/rot
Gewicht VE in KG:
3,74
Länge innen:
240 mm
Breite innen:
110 mm
Länge außen:
110 mm
Breite außen:
240 mm
Stärke:
50 µ
DIN:
lang
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, begleittasche klar, Huckepacktasche, Begleitpapier-Tasche, Dokumententaschen, Selbstklebetasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
76
€ 7,90*
ab € 19,61*
€ 48,79*
Lager 42XH2
76
Frei Haus
ab € 19,65*
€ 48,80*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,80*
€ 58,072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,66*
€ 56,7154
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,22*
€ 50,2418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,21*
€ 45,4699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,14*
€ 40,6266
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,98*
€ 36,8662
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 23,91*
€ 28,4529
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 23,66*
€ 28,1554
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 23,20*
€ 27,608
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 23,15*
€ 27,5485
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.