| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-YT7541264 Herst.-Nr.: 7541264 EAN/GTIN: 4063963001114 |
| |
|
| | |
| - Standardqualität für den optimalen Versand von Begleitpapieren
- Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung
- Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig
- Material: LDPE-Folie 60 µ, transparent
- Silikonpapier 66 g/m²
Weitere Informationen: | | Material: | LDPE Folie | Farbe: | transparent/rot | Gewicht VE in KG: | 2,94 | Länge innen: | 175 mm | Breite innen: | 118 mm | Länge außen: | 118 mm | Breite außen: | 175 mm | Stärke: | 60 µ | DIN: | C6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,01548* | € 0,04322* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03586* | € 0,04826* | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0243* | € 0,0498* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,84* | € 41,64* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,45* | € 42,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01545* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|