Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTZ-Flaschenkarton 2-wellig, 183x95x395mm, Qual. 2.3BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6344346
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6344346
EAN/GTIN:
     4063963091962
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
PTZ-Flaschenkarton 2-wellig, 183x95x395mm, Qual. 2.3BC, weiß, postgeprüft, + 1 Hülse, passend für 2 Flaschen
Weitere Informationen:
Qualität:
2.30 BC
Farbe::
weiß
Material:
Wellpappe
Länge innen:
183 mm
Breite innen:
95 mm
Höhe innen:
395 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
15
€ 7,90*
ab € 1,24*
€ 3,26*
Lager 42XH2
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 3,93*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 45 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 58,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.