Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTZ-Flaschenkartons, 105 x 100 x 425 mm ( L x B x H ), braun, postgeprüft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PTZ-Flaschenkartons, 105 x 100 x 425 mm ( L x B x H ), braun, postgeprüft
PTZ-Flaschenkartons, 105 x 100 x 425 mm ( L x B x H ), braun, postgeprüft
PTZ-Flaschenkartons, 105 x 100 x 425 mm ( L x B x H ), braun, postgeprüft
PTZ-Flaschenkartons, 105 x 100 x 425 mm ( L x B x H ), braun, postgeprüft
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6344315
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6344315
EAN/GTIN:
     4063963009226
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton

Postgeprüfte Versandkartonagen für Wein- und Sektflaschen

  • Geeignet für eine Flasche
  • Die Flasche ist durch eine Innenverpackung und einen zusätzlichen Umkarton bestens geschützt
  • Hoher Schutz durch mehrere Wellpapp-Lagen
  • Auch für langhalsige Schlegelflaschen geeignet (z. B. Obstbrände)
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
10,2
Qualität:
10990
Länge innen:
105 mm
Breite innen:
100 mm
Höhe innen:
425 mm
Länge außen:
119 mm
Breite außen:
114 mm
Höhe außen:
453 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 3,07*
12 Tage
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,16*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,2302*
€ 80,0001*
5 Tage
53
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 47,0601*
€ 80,0001*
Lager 42XH2
53
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,5002*
€ 89,9901*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,9901*
€ 107,08822
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 81,3801*
€ 96,84232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,3801*
€ 86,13232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,2801*
€ 76,49332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,05*
€ 65,5095
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 50,2701*
€ 59,82142
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 49,6401*
€ 59,07172
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,72*
€ 57,9768
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 48,1701*
€ 57,32242
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 47,5002*
€ 56,52524
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,58334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.