Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multibox, braun 370 x 290 x 8 - 92 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Multibox, braun 370 x 290 x 8 - 92 mm
Multibox, braun 370 x 290 x 8 - 92 mm
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6344154
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6344154
EAN/GTIN:
     4063963005365
Suchbegriffe:
Security-Strip
Multiwell
Multibox
Verpackung
  • Ideale Verpackung für CDs, Bücher, Zeitschriften und Kataloge
  • Aussenmass: 426 x 299 mm (L x B)
  • Variable Füllhöhe von 20 - 75 mm
  • Eigengewicht: 173 g
  • Selbstklebeverschluss spart Zeit und Klebeband
  • Schnelles und einfaches öffnen durch Aufreissperforation
  • Umlaufender Kantenschutz und ausgeprägter Eckenschutz
  • Security-Strip verbindet die Seitenklappen mit dem Deckel und verhindert dadurch ein unbemerktes Entnehmen der Ware
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
4,3
Qualität:
44593
Länge innen:
370 mm
Breite innen:
290 mm
Höhe innen:
75 mm
Länge außen:
426 mm
Breite außen:
299 mm
DIN:
B4
Weitere Suchbegriffe: Versandkarton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
36
€ 7,90*
ab € 19,40*
€ 54,08*
Lager 42XH2
36
Frei Haus
ab € 19,30*
€ 64,19*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,19*
€ 76,3861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,60*
€ 74,494
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,47*
€ 54,1093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,12*
€ 48,9328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,64*
€ 45,9816
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,60*
€ 42,364
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 24,51*
€ 29,1669
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 23,64*
€ 28,1316
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 22,47*
€ 26,7393
pro Packung
ab 192 Packungen
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,30*
€ 22,967
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,772* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.