Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multibox, braun 217 x 155 x 10 - 52 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Multibox, braun 217 x 155 x 10 - 52 mm
Multibox, braun 217 x 155 x 10 - 52 mm
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6344148
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6344148
EAN/GTIN:
     4063963005303
Suchbegriffe:
Security-Strip
DVD
DVD Verpackung
Bluray
  • Ideale Verpackung für CDs, Bücher, Zeitschriften und Kataloge
  • Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich
  • Aussenmass: 263 x 160 mm (L x B)
  • Variable Füllhöhe von 10 - 50 mm
  • Eigengewicht: 55 g
  • Selbstklebeverschluss spart Zeit und Klebeband
  • Schnelles und einfaches öffnen durch Aufreissperforation
  • Umlaufender Kantenschutz und ausgeprägter Eckenschutz
  • Security-Strip verbindet die Seitenklappen mit dem Deckel und verhindert dadurch ein unbemerktes Entnehmen der Ware
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
2,92
Qualität:
44593
Länge innen:
217 mm
Breite innen:
155 mm
Höhe innen:
50 mm
Länge außen:
263 mm
Breite außen:
160 mm
DIN:
A5
Weitere Suchbegriffe: Multiwell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
208
€ 7,90*
ab € 15,77*
€ 52,78*
Lager 42XH2
208
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 63,38*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,38*
€ 75,4222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,80*
€ 73,542
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,30*
€ 62,237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,82*
€ 53,3358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,91*
€ 49,8729
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,07*
€ 40,5433
pro Packung
ab 84 Packungen
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Packung
ab 168 Packungen
€ 20,08*
€ 23,8952
pro Packung
ab 252 Packungen
€ 18,86*
€ 22,4434
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.