Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienverpackung Multiwell, 325 x 250 x 13 - 76 mm, weiß, DIN C4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Medienverpackung Multiwell, 325 x 250 x 13 - 76 mm, weiß, DIN C4
Medienverpackung Multiwell, 325 x 250 x 13 - 76 mm, weiß, DIN C4
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6343163
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6343163
EAN/GTIN:
     4063963005273
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
  • Ideale Verpackung für CDs, Bücher, Zeitschriften und Kataloge
  • Aussenmass: 380 x 256 mm (L x B)
  • Variable Füllhöhe von 20 - 75 mm
  • Eigengewicht: 146 g
  • Selbstklebeverschluss spart Zeit und Klebeband
  • Schnelles und einfaches öffnen durch Aufreissperforation
  • Umlaufender Kantenschutz und ausgeprägter Eckenschutz
  • Security-Strip verbindet die Seitenklappen mit dem Deckel und verhindert dadurch ein unbemerktes Entnehmen der Ware
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
3,76
Qualität:
44593
Länge innen:
325 mm
Breite innen:
250 mm
Höhe innen:
75 mm
Länge außen:
380 mm
Breite außen:
256 mm
DIN:
C4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
57
€ 7,90*
ab € 19,60*
€ 53,99*
Lager 42XH2
57
Frei Haus
ab € 19,53*
€ 64,58*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,58*
€ 76,8502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,37*
€ 75,4103
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,12*
€ 54,8828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,18*
€ 49,0042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,98*
€ 46,3862
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,53*
€ 23,2407
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.