Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienverpackung Multiwell, 302 x 215 x 23 - 73 mm, weiß, DIN A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Medienverpackung Multiwell, 302 x 215 x 23 - 73 mm, weiß, DIN A4
Medienverpackung Multiwell, 302 x 215 x 23 - 73 mm, weiß, DIN A4
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6343162
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6343162
EAN/GTIN:
     4063963005266
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
  • Ideale Verpackung für CDs, Bücher, Zeitschriften und Kataloge
  • Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich
  • Aussenmass: 353 x 223 mm (L x B)
  • Variable Füllhöhe von 20 - 75 mm
  • Eigengewicht: 123 g
  • Selbstklebeverschluss spart Zeit und Klebeband
  • Schnelles und einfaches öffnen durch Aufreissperforation
  • Umlaufender Kantenschutz und ausgeprägter Eckenschutz
  • Security-Strip verbindet die Seitenklappen mit dem Deckel und verhindert dadurch ein unbemerktes Entnehmen der Ware
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
3,125
Qualität:
44593
Länge innen:
302 mm
Breite innen:
215 mm
Höhe innen:
75 mm
Länge außen:
353 mm
Breite außen:
223 mm
DIN:
A4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
138
€ 7,90*
ab € 15,27*
€ 49,12*
Lager 42XH2
138
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 59,60*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,60*
€ 70,924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,49*
€ 69,6031
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,88*
€ 48,6472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,46*
€ 43,3874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,47*
€ 41,0193
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,39*
€ 37,3541
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 19,25*
€ 22,9075
pro Packung
ab 128 Packungen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 192 Packungen
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Packung
ab 256 Packungen
€ 17,77*
€ 21,1463
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6096* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.