Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschen-Präsentkarton 1er, 385 x 92 x 96 mm, saphirblau, offene Welle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flaschen-Präsentkarton 1er
Flaschen-Präsentkarton 1er
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6311537
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6311537
EAN/GTIN:
     4063963001749
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton

Die attraktive Verpackung für gute Tropfen

  • Passend für alle gängigen Flaschenformen wie Bordeaux-, Burgunder-, Champagner- und Schlegelflaschen u.v.m.
  • Ansprechende Optik durch aussenliegende, offene Wellenstruktur
  • Inklusive Automatikboden für einfache und schnelle Montage
  • Für unterschiedliche Flaschenhöhen geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
saphirblau
Gewicht VE in KG:
5,8
Länge innen:
385 mm
Breite innen:
92 mm
Höhe innen:
96 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,81*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 2,94*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 72,37*
€ 125,58*
5 Tage
2
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 79,46*
€ 136,03*
Lager 42XH2
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,54*
€ 146,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,09*
€ 173,8471
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 135,24*
€ 160,9356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,77*
€ 144,9063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,90*
€ 129,591
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 86,19*
€ 102,5661
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 84,62*
€ 100,6978
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 83,32*
€ 99,1508
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 80,75*
€ 96,0925
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 79,54*
€ 94,6526
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,5908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.