Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenkarton 2-wellig, 585 x 380 x 325 mm, Qualität 2.40 BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenkarton 2-wellig, 585 x 380 x 325 mm, Qualität 2.40 BC, braun
Aktenkarton 2-wellig, 585 x 380 x 325 mm, Qualität 2.40 BC, braun
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6129114
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6129114
EAN/GTIN:
     4063963000179
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Ordnerkarton
  • Für Transport und Lagerung von Ordnern sowie Mappen
  • Besonders stabiler 2-welliger Karton
  • Durch ausgestanzte Grifflöcher bequem zu tragen
  • Mit Verstärkungsstreifen im Griff
  • Für Güter bis 40 kg
  • Passender Spezialeinsatz für Hängeregister lieferbar
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
11,24
Qualität:
14642
Länge innen:
585 mm
Breite innen:
380 mm
Höhe innen:
325 mm
Pappe:
2-wellig
Traglast:
40 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2460
10
€ 7,90*
ab € 2,78*
€ 7,17*
Lager 42XH2
2460
10
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 8,16*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.