Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 2-wellig, 350 x 300 x 140 mm (Innenmaß), Qualität 2.30 BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltkarton 2-wellig, 350 x 300 x 140 mm (Innenmaß), Qualität 2.30 BC
Faltkarton 2-wellig, 350 x 300 x 140 mm (Innenmaß), Qualität 2.30 BC
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6123411
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6123411
EAN/GTIN:
     4063963015180
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,75
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
350 mm
Breite innen:
300 mm
Höhe innen:
140 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,97944*
€ 3,97944*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 4,12*
4 Tage
254
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,80*
€ 36,09*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 36,76*
Lager 42XH2
254
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 46,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,41*
€ 55,2279
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,66*
€ 37,6754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,76*
€ 30,6544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,70*
€ 27,013
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Packung
ab 52 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Packung
ab 104 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 156 Packungen
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Packung
ab 208 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,781* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.