Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, 2-wellig, 390 x 250 x 180 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton, 2-wellig, 390 x 250 x 180 mm
Wellpapp-Faltkarton, 2-wellig, 390 x 250 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6123165
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6123165
EAN/GTIN:
     4063963014800
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
7,64
Qualität:
2.20BC
Länge innen:
390 mm
Breite innen:
250 mm
Höhe innen:
180 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9686*
€ 2,7586*
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 2,85*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,34005*
€ 36,43005*
5 Tage
119
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,5201*
€ 37,65*
Lager 42XH2
119
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 47,9301*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,9301*
€ 57,03682
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,30005*
€ 44,38706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,88*
€ 35,5572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,66*
€ 32,9154
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,44005*
€ 24,32366
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,40*
€ 17,136
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 13,5501*
€ 16,12462
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,3501*
€ 14,69662
pro Packung
ab 108 Packungen
€ 10,9401*
€ 13,01872
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 10,7901*
€ 12,84022
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.