Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 600 x 400 x 200 mm, Qual. 1.30 C, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 600 x 400 x 200 mm, Qual. 1.30 C, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 600 x 400 x 200 mm, Qual. 1.30 C, braun
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6122199
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6122199
EAN/GTIN:
     4063963013308
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
12
Qualität:
1.30c
Länge innen:
600 mm
Breite innen:
400 mm
Höhe innen:
200 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,46241*
€ 2,08241*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 2,16*
Lager 42XH2
6633
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 2,20*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,34*
€ 44,90*
5 Tage
265
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,65*
€ 45,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.