| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-YT6122147 Herst.-Nr.: 6122147 EAN/GTIN: 4063963012936 |
| |
|
| | |
| - Beste Kraftliner-Qualität
- Höhenrillung bei 250 mm
- Ideal für den Postversand
- Verschluss mit allen Arten von Klebeband
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 30 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 13,05 | Qualität: | 1.30c | Länge innen: | 500 mm | Breite innen: | 370 mm | Höhe innen: | 310 mm | Pappe: | 1-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Traglast: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.30, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage |
| | |
| |