Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Kantenschutzleisten, 1100x35x35mm,2mm Stärke,braun, Winkel vorgefertigt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vollpapp-Kantenschutzleisten, 1100x35x35mm, 2mm Stärke, braun, Winkel vorgefertigt
Vollpapp-Kantenschutzleisten, 1100x35x35mm, 2mm Stärke, braun, Winkel vorgefertigt
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT0961154
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     961154
EAN/GTIN:
     4063963012172
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
Kantenschutzleisten Verpackung
kantenschutz karton
  • Optimaler Kantenschutz durch stabiles Vollmaterial
  • Schenkellänge: 35 mm
  • Erhöht die Stabilität beim Stapeln
  • Schützt die Kanten vor Stössen und Transportschäden
  • Bietet auch beim Umreifen zuverlässigen Schutz
  • Einfach auf Mass zu kürzen
Weitere Informationen:
Material:
Vollpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5,74
Länge innen:
1100 mm
Breite innen:
35 mm
Höhe innen:
35 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzleisten verpackung, kantenschutzleisten 1100x35x35mm, Vollpappe, Schutzleisten, Warensicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
104
€ 7,90*
ab € 7,62*
€ 36,89*
Lager 42XH2
104
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 47,23*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,23*
€ 56,2037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,54*
€ 55,3826
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,78*
€ 39,0082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,16*
€ 29,9404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,81*
€ 28,3339
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1524* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.