| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-YT0961149 Herst.-Nr.: 961149 EAN/GTIN: 4063963012134 |
| |
|
| | |
| - Optimaler Kantenschutz durch stabiles Vollmaterial
- Schenkellänge: 50 mm
- Erhöht die Stabilität beim Stapeln
- Schützt die Kanten vor Stössen und Transportschäden
- Bietet auch beim Umreifen zuverlässigen Schutz
- Einfach auf Mass zu kürzen
Weitere Informationen: | | Material: | Vollpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 6,2 | Länge innen: | 750 mm | Breite innen: | 50 mm | Höhe innen: | 50 mm | Stärke: | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,17* | € 0,95* | | | | | 3 Tage | | | 80 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,64* | € 0,97* | | | | | 4 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,19* | € 0,97* | | | | | 3 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,67* | € 1,02* | | | | Lager 42XH2 | | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,19* | € 1,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|