| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-YT0711256 Herst.-Nr.: 711256 EAN/GTIN: 4063963000131 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarker Bosch Lithium-Ionen-Akku ohne Schwermetalle (18 V, 4.0 Ah). - Powerpaket, mehr Umreifungen pro Akkuladung
- Mit "Hypercharge-Technologie" (100 % Ladung nach 15 - 30 Min.)
- Aktives Kühlsystem erhöht Akku-Lebensdauer und verhindert überhitzen beim Ladevorgang
- Aktive Akku-Temperaturüberwachung
- Ladestandanzeige im Display in %
Weitere Informationen: | | Gewicht VE in KG: | 0,1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, 18 v ersatzakkus für werkzeug, akku für bosch, werkzeugakku signode, Ladegerät, Lithium-Ionen Akku, Ersatzakku, Batterie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,41* | € 271,01* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,21* | € 272,34* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,15* | € 279,68* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,78* | € 279,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|