Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, rot, Aufdruck "Gesperrt", nach DIN EN 9001


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
ISO-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, rot, Aufdruck "Gesperrt", nach DIN EN 9001
ISO-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, rot, Aufdruck "Gesperrt", nach DIN EN 9001
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT5570008
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     5570008
EAN/GTIN:
     4063963003194
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
  • ISO Kennzeichnungsband mit Aufdruck "GESPERRT"
  • Das Kennzeichungsband zur Qualitätssicherung gemäss DIN EN 9001
  • Mehr Sicherheit im internen Ablauf durch deutliche Kennzeichnung
  • Beschriftungsfeld für Prüfvermerk
  • Leicht von der Rolle abziehbar
  • Hohe Signalwirkung
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
1,1
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
52 µ
Weitere Suchbegriffe: Verpackungshinweisband, klebefilm 50mm x66m, klebe streifen, klebebandstreifen rot, Kennzeichnung, Kennzeichnungsband, ISO, DIN EN 9001, 9001
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4574
6
€ 7,90*
ab € 0,78*
€ 4,96*
Lager 42XH2
4574
6
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 6,70*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Rolle
ab 2376 Rollen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Rolle
ab 4752 Rollen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Rolle
ab 7128 Rollen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Rolle
ab 45000 Rollen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,01182* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 40,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.