| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT5520058 Herst.-Nr.: 5520058 EAN/GTIN: 4063963092112 |
| |
|
| | |
| PP-Packband, 15mm breitx66lfm, 48µ, hochtransparent, leise, Acrylatkleber, monta 610 Weitere Informationen: | | Qualität: | 48 my | Farbe:: | klar | Material: | PP | Länge: | 66 m | Breite: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, klebefilm transp 15mmx66m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 0,75* | € 1,69* | | | | | 10 Tage | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,31* | € 1,79* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 11,76* | € 35,03016* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,68008* | € 36,00* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,69016* | € 45,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 0,48709* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|