| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT5520057 Herst.-Nr.: 5520057 EAN/GTIN: 4063963009356 |
| |
|
| | |
| - Universell einsetzbar im Büro, Verwaltung, Versand oder Zuhause
- Zum Kleben, Fixieren und Montieren
- Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
- Wärmebeständig - kurzfristig bis ca. +70 °C
- Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C
- Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm
- Reisskraft: 40 N/cm
- Naturkautschukkleber
Weitere Informationen: | | Material: | PVC | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 8,6 | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 38 mm | Stärke: | 54 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, klebefilm 66mx38mm transparent, pvc-band, pvc-band transparent, PVC, Klebeband, 5520057 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 396 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,01591* | € 0,07753* | | | | | 5 Tage | | | 396 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 0,01733* | € 0,07778* | | | | | 9 Tage | | | 396 | | pro Meter | € 3,99* | ab € 0,03081* | € 0,08649* | | | | Lager 42XH2 | | | | 396 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,01743* | € 0,10648* | | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,82* | € 5,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 396 Meter | Mindestbestellmenge: 396 Meter ( entspricht € 42,16608* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|