| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT5520055 Herst.-Nr.: 5520055 EAN/GTIN: 4063963092105 |
| |
|
| | |
| PP-Packband, 19mm breitx66lfm, 48µ, hochtransparent, leise, Acrylatkleber, monta 610 Weitere Informationen: | | Qualität: | 48 my | Farbe:: | klar | Material: | PP | Länge: | 66 m | Breite: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, klebefilm klar 19mmx66m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 16 | | Frei Haus | ab € 0,47* | € 1,85* | | | | | 4 Tage | | | 16 | | € 7,90* | ab € 0,56* | € 1,93* | | | | | | | | 16 | | Frei Haus | ab € 0,78* | € 2,02* | | | | | 10 Tage | | | 16 | | Frei Haus | ab € 1,61* | € 2,12* | | | | Lager 42XH2 | | | | 16 | | Frei Haus | ab € 0,55* | € 2,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,00834* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen | Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 40,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|