Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilumreifungsband Polyester 13 mm, weiß, 1.100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Textilband
Textilband
Artikel-Nr.:
     42XH2-UM60-1
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     UM60-1
EAN/GTIN:
     4063963036970
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Poylester-Textilumreifungsband

13 mm x 1.100 lfm., 76 mm-Kern, Reißfestigkeit 380 kg

Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
1100 m
Farbe:
weiß
Reißfestigkeit:
380 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, textil-umreifungsband 13mm, kunststoff umreifungsband, textilumreifungsband 13mm, textilband umreifungsband, textil-umreifungsband, polyesterband 13 mm breit, Umreifung, Kunststoffbandumreifung, Kompositband-Umreifung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 150,87*
€ 192,23*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,82*
€ 201,91*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,91*
€ 240,2729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,52*
€ 220,7688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,84*
€ 210,4396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,72*
€ 196,0168
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,82*
€ 184,2358
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 77,41* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.