Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband, blank, 12,7 x 0,50 mm, Scheibenwicklung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stahlband, blank, 12,7 x 0,50 mm, Scheibenwicklung
Stahlband, blank, 12,7 x 0,50 mm, Scheibenwicklung
Detailansicht1
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     42XH2-UM50-1
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     UM50-1
EAN/GTIN:
     4063963036888
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband

Stahlband, blank


-Ideal geeignet zum Umreifen schwerer Gegenstände
-sehr hohe Festigkeit durch besonders widerstandsfähigen Walzstahl
-mit abgerundeten Kanten
-gewachst


Scheibenwicklung
12,7x0,5mm
Festigkeit: ca. 750 N/mm²
Bruchdehnung nach A5: 3 %
Gewicht per Ring ca. 20 - 25 Kg
Innendurchmesser: 300 mm
Außendurchmesser: 580 mm

Laufmeter per KG: 20m

Weitere Informationen:
Breite:
12,7 mm
Stärke:
0,5 mm
Farbe:
blank
Wicklung:
Scheibe
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, umreifungsband stahlband 13mm, stahl umreifungsband, stahl-umreifungsband 13mm, Stahlband, blank, 13mm, Scheibenwicklung, Verpackungsstahlband, Umreifungsband stahlband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 226,17*
€ 284,20*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,08*
€ 284,29*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 284,29*
€ 338,3051
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 263,62*
€ 313,7078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 243,31*
€ 289,5389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 236,22*
€ 281,1018
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 226,08*
€ 269,0352
pro Packung
1 Packung enthält 50 Kilogramm (ab € 4,5216* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17315
ab € 537,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.