Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÄCKERBEUTEL FRISCH UND LECKER BRAUN 20 + 7 X 48 CM 435 FÜR CA. 15 - 18 BRÖTCHEN TOP


Menge:  Karton  
Produktinformationen
BÄCKERBEUTEL FRISCH UND LECKER BRAUN 20 + 7 X 48 CM 435 FÜR CA. 15 - 18 BRÖTCHEN TOP
BÄCKERBEUTEL FRISCH UND LECKER BRAUN 20 + 7 X 48 CM 435 FÜR CA. 15 - 18 BRÖTCHEN TOP
Artikel-Nr.:
     42XH2-T308835
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     308835
EAN/GTIN:
     4009044005916
Suchbegriffe:
Brötchen-Beutel
Brötchenbeutel
Brötchentüte
Bäcker-Beutel

BÄCKERBEUTEL FRISCH UND LECKER BRAUN 20 + 7 X 48 CM 435 FÜR CA. 15 - 18 BRÖTCHEN TOP

Weitere Informationen:
Farbe:
braunes Kraftpapier, bunt bedruckt
Breite:
20 cm
Länge:
48 cm
Seitenfalte:
7 cm
Kartoninhalt:
500 Kartoninhalt
Füllmenge:
ca. 15 Brötchen Füllmenge
Weitere Suchbegriffe: Bäckerbeutel, Bäckerfaltenbeutel, Bäckertüte, bäckerbeutel top, brötchen beutel, Bäcker, Tüten, Tüte, Bäcker-Tüten, Bäckertüten, Brotbeutel, Brot-Beutel, Brottüte, Brot-Tüte, Brot, Backwaren, weiß, Papierbeutel, Papier-Beutel, Papiertüte, Seitenfaltenbeutel, S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,13*
€ 75,69*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,97*
€ 85,30*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 85,30*
€ 101,51
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 71,85*
€ 85,50
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 70,09*
€ 83,41
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 66,49*
€ 79,12
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 56,97*
€ 67,79
pro Karton
1 Karton enthält 500 Stück (ab € 0,11394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.