Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÄCKERBEUTEL FRISCH UND LECKER BRAUN 20 + 7 X 42 CM 433 FÜR CA. 10 BRÖTCHEN TOP


Menge:  Karton  
Produktinformationen
BÄCKERBEUTEL FRISCH UND LECKER BRAUN 20 + 7 X 42 CM 433 FÜR CA. 10 BRÖTCHEN TOP
BÄCKERBEUTEL FRISCH UND LECKER BRAUN 20 + 7 X 42 CM 433 FÜR CA. 10 BRÖTCHEN TOP
Artikel-Nr.:
     42XH2-T308833
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     308833
EAN/GTIN:
     4039416512667
Suchbegriffe:
Brötchen-Beutel
Brötchenbeutel
Brötchentüte
Bäcker-Beutel

BÄCKERBEUTEL FRISCH UND LECKER BRAUN 20 + 7 X 42 CM 433 FÜR CA. 10 BRÖTCHEN TOP

Weitere Informationen:
Farbe:
braunes Kraftpapier, bunt bedruckt
Breite:
20 cm
Länge:
42 cm
Seitenfalte:
7 cm
Kartoninhalt:
1000 Kartoninhalt
Füllmenge:
ca. 10 Brötchen Füllmenge
Weitere Suchbegriffe: Bäckerbeutel, Bäckerfaltenbeutel, Bäckertüte, bäckerbeutel top, brötchen beutel, Bäcker, Tüten, Tüte, Bäcker-Tüten, Bäckertüten, Brotbeutel, Brot-Beutel, Brottüte, Brot-Tüte, Brot, Backwaren, weiß, Papierbeutel, Papier-Beutel, Papiertüte, Seitenfaltenbeutel, S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,14*
€ 84,28*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,97*
€ 93,91*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 93,91*
€ 111,75
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 78,00*
€ 92,82
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 62,25*
€ 74,08
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 58,77*
€ 69,94
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 55,37*
€ 65,89
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 50,97*
€ 60,65
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,05097* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.