Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÄCKERBEUTEL FRISCH UND LECKER BRAUN 14 + 6 X 28 CM 422 FÜR CA. 4 BRÖTCHEN TOP


Menge:  Karton  
Produktinformationen
BÄCKERBEUTEL FRISCH UND LECKER BRAUN 14 + 6 X 28 CM 422 FÜR CA. 4 BRÖTCHEN TOP
BÄCKERBEUTEL FRISCH UND LECKER BRAUN 14 + 6 X 28 CM 422 FÜR CA. 4 BRÖTCHEN TOP
Artikel-Nr.:
     42XH2-T308822
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     308822
EAN/GTIN:
     4039416500077
Suchbegriffe:
Brötchen-Beutel
Brötchenbeutel
Brötchentüte
Bäcker-Beutel

BÄCKERBEUTEL FRISCH UND LECKER BRAUN 14 + 6 X 28 CM 422 FÜR CA. 4 BRÖTCHEN TOP

Weitere Informationen:
Farbe:
braunes Kraftpapier, bunt bedruckt
Breite:
14 cm
Länge:
28 cm
Seitenfalte:
6 cm
Kartoninhalt:
1000 Kartoninhalt
Füllmenge:
ca. 4 Brötchen Füllmenge
Weitere Suchbegriffe: Bäckerbeutel, Bäckerfaltenbeutel, Bäckertüte, bäckerbeutel 14+6x28 cm, brötchen beutel, bäckerbeutel top, Bäcker, Tüten, Tüte, Bäcker-Tüten, Bäckertüten, Brotbeutel, Brot-Beutel, Brottüte, Brot-Tüte, Brot, Backwaren, weiß, Papierbeutel, Papier-Beutel, Papiertüte, Seitenfaltenbeutel, S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,86*
€ 59,81*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,79*
€ 69,90*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 69,90*
€ 83,18
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 67,28*
€ 80,06
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 47,89*
€ 56,99
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 47,40*
€ 56,41
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 45,47*
€ 54,11
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 42,93*
€ 51,09
pro Karton
ab 80 Kartons
€ 36,96*
€ 43,98
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 32,79*
€ 39,02
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,03279* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.