| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-T308735 Herst.-Nr.: 308735 EAN/GTIN: 4039416500350 |
| |
|
| | |
| BÄCKERBEUTEL SONNE 20 + 7 X 48 CM 435 FÜR CA. 15 - 18 BRÖTCHEN Weitere Informationen: | | Farbe: | weißes Kraftpapier, bund bedruckt | Breite: | 20 cm | Länge: | 48 cm | Seitenfalte: | 7 cm | Kartoninhalt: | 1000 Kartoninhalt | Füllmenge: | ca. 15 - 18 Brötchen Füllmenge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bäckerbeutel, Bäckerfaltenbeutel, Bäckertüte, brötchen beutel, Bäcker, Tüten, Tüte, Bäcker-Tüten, Bäckertüten, Brotbeutel, Brot-Beutel, Brottüte, Brot-Tüte, Brot, Backwaren, weiß, Papierbeutel, Papier-Beutel, Papiertüte, Seitenfaltenbeutel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 51,93* | € 67,27* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 34,62* | € 67,34* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 38,69* | € 76,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03869* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|