Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bäckerbeutel Sonne 12 + 5 x 22 cm 416 für ca. 1 Brötchen TOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bäckerbeutel Sonne 12 + 5 x 22 cm 416 für ca. 1 Brötchen TOP
Bäckerbeutel Sonne 12 + 5 x 22 cm 416 für ca. 1 Brötchen TOP
Artikel-Nr.:
     42XH2-T308716
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     308716
EAN/GTIN:
     4039416500251
Suchbegriffe:
Brötchen-Beutel
Brötchenbeutel
Brötchentüte
Bäcker-Beutel

BÄCKERBEUTEL SONNE 12 + 5 X 22 CM 416 FÜR CA. 1 BRÖTCHEN

Weitere Informationen:
Farbe:
weißes Kraftpapier, bund bedruckt
Breite:
12 cm
Länge:
22 cm
Seitenfalte:
5 cm
Kartoninhalt:
1000 Kartoninhalt
Füllmenge:
ca. 1 Brötchen Füllmenge
Weitere Suchbegriffe: Bäckerbeutel, Bäckerfaltenbeutel, Bäckertüte, bäckerbeutel top, brötchen beutel, Bäcker, Tüten, Tüte, Bäcker-Tüten, Bäckertüten, Brotbeutel, Brot-Beutel, Brottüte, Brot-Tüte, Brot, Backwaren, weiß, Papierbeutel, Papier-Beutel, Papiertüte, Seitenfaltenbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,33*
€ 30,31*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,32*
€ 40,50*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,50*
€ 48,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,08*
€ 34,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,08*
€ 33,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,46*
€ 32,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,32*
€ 31,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,32*
€ 26,56
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.