Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÄCKERBEUTEL MIT SICHTFENSTER SONNE 16 + 8 X 32 CM FÜR CA. 5 BRÖTCHEN TOP


Menge:  Karton  
Produktinformationen
BÄCKERBEUTEL MIT SICHTFENSTER SONNE 16 + 8 X 32 CM FÜR CA. 5 BRÖTCHEN TOP
BÄCKERBEUTEL MIT SICHTFENSTER SONNE 16 + 8 X 32 CM FÜR CA. 5 BRÖTCHEN TOP
Artikel-Nr.:
     42XH2-T308651
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     308651
EAN/GTIN:
     4039416510212
Suchbegriffe:
Brötchen-Beutel
Brötchenbeutel
Brötchentüte
Bäcker-Beutel

BÄCKERBEUTEL MIT SICHTFENSTER SONNE 16 + 8 X 32 CM FÜR CA. 5 BRÖTCHEN TOP

Weitere Informationen:
Farbe:
weißes Kraftpapier, bunt bedruckt
Breite:
16 cm
Länge:
32 cm
Seitenfalte:
9 cm
Kartoninhalt:
1000 Kartoninhalt
Weitere Suchbegriffe: Bäckerbeutel, Bäckerfaltenbeutel, Bäckertüte, brötchentüten 14x6x32cm, brötchen beutel, bäckerbeutel top, Bäcker, Tüten, Tüte, Bäcker-Tüten, Bäckertüten, Brotbeutel, Brot-Beutel, Brottüte, Brot-Tüte, Brot, Backwaren, weiß, Papierbeutel, Papier-Beutel, Papiertüte, Seitenfaltenbeutel, S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 58,55*
€ 88,42*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,39*
€ 98,32*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 98,32*
€ 117,00
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 96,71*
€ 115,08
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 75,03*
€ 89,29
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 73,99*
€ 88,05
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 69,98*
€ 83,28
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 60,39*
€ 71,86
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,06039* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.