Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bäckerbeutel weiß 16 x 6 x 36 cm unbedruckt gebleicht Kraftpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BÄCKERBEUTEL WEISS 16X6X36 CM 427 UNBEDRUCKT GEBLEICHT KRAFT
BÄCKERBEUTEL WEISS 16X6X36 CM 427 UNBEDRUCKT GEBLEICHT KRAFT
Artikel-Nr.:
     42XH2-T308427
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     308427
EAN/GTIN:
     4009044000706
Suchbegriffe:
Brötchen-Beutel
Brötchenbeutel
Brötchentüte
Bäcker-Beutel

Bäckerbeutel weiß 16 x 6 x 36 cm unbedruckt gebleicht Kraftpapier

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
16 cm
Länge:
36 cm
Seitenfalte:
6 cm
Füllmenge:
ca. 6 Brötchen Füllmenge
Weitere Suchbegriffe: Bäckerbeutel, Bäckerfaltenbeutel, Bäckertüte, bäckerbeutel top, brötchen beutel, Bäcker, Tüten, Tüte, Bäcker-Tüten, Bäckertüten, Brotbeutel, Brot-Beutel, Brottüte, Brot-Tüte, Brot, Backwaren, weiß, Papier-Beutel, Papiertüte, Papierbeutel, Seitenfaltenbeutel, Seitenfalte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,94*
€ 50,05*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,05*
€ 60,34*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,34*
€ 71,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,51*
€ 56,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,19*
€ 54,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,62*
€ 53,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,19*
€ 50,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,05*
€ 44,09
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.